Nakrętka rozprężna Typ S
SPINKA TAPICERSKA CZARNA TOYOTA D20,0
Nr art. 05007747
EAN 4045989283330
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Przeznaczone do śruby | Średnica 5,5 mm |
Min./maks. średnica wierconego otworu | 8,50-8,50 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 0,70-0,80 mm |
Średnica łba (A) | 20,00 mm |
Długość poniżej główki (C) | 18,00 mm |
Wysokość całkowita (B) | 18,70 mm |
Kolor | Czarny |
Materiał | PA 6 - poliamid |
Pasuje do pojazdów produkcji | Nissan, Toyota, Subaru |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | 9018906013 |
miejsce instalacji | Uniwersalne, Nadwozie |