Nakrętka sześciokątna

ISO 4032 stal ocynkowana 6/8
NAKRĘTKA-6KT-ISO4032-8-SW13-(A2K)-M8

Nr art. 031798
EAN 4011231336277

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

ISO 4032, stal 6/8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Uwaga

Norma ISO 4032 zastępuje normę DIN 934 | Nie ma podobieństwa | Zmieniono nominalną Ø | Zmieniono niektóre wysokości nakrętek | Szerokość na płaskich powierzchniach zmieniono dla M10, M12, M14, M22 | Tylko dla standardowego gwintu | Drobny gwint został przeniesiony do normy ISO 8673.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D)

M8

Wysokość (m1)

6.8 mm

Napęd zewnętrzny (s1)

SW 13

Normy

ISO 4032

Materiał

Stal

Klasa własności

8

Powłoka

Ocynkowane

Spełnia wymogi RoHS

Tak