Nakrętka sześciokątna
DIN 4032 stal 8 cynkowana ogniowo
NAKRĘTKA-6KT-ISO4032-8-SW16-(TZN)-M10
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Brak monitoringu zewnętrznego (symbol zgodności), zgodnie z listą przepisów dotyczących budynku.
Norma ISO 4032 zastępuje normę DIN 934 Nie ma podobieństwa Zmieniono średnicę nominalną Zmieniono niektóre wysokości nakrętek Szerokość na płaskich powierzchniach zmieniono dla M10, M12, M14, M22 Tylko dla standardowego gwintu Drobny gwint został przeniesiony do normy ISO 8673.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M10 |
Wysokość (m1) | 8,4 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 16 |
Normy | ISO 4032 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 8 |
Powłoka | Cynkowana ogniowo |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |