Nakrętka sześciokątna
ISO 4032 stal ocynkowana 6/8
NAKRĘTKA-6KT-ISO4032-8-SW8-(A2K)-M5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Norma ISO 4032 zastępuje normę DIN 934 | Nie ma podobieństwa | Zmieniono nominalną Ø | Zmieniono niektóre wysokości nakrętek | Szerokość na płaskich powierzchniach zmieniono dla M10, M12, M14, M22 | Tylko dla standardowego gwintu | Drobny gwint został przeniesiony do normy ISO 8673.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M5 |
Wysokość (m1) | 4.7 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 8 |
Normy | ISO 4032 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 8 |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |