Nakrętka sześciokątna

ISO 4032, stal nierdzewna zwykła A2
NAKRĘTKA-6KT-ISO4032-A2/70-SW18-M12

Nr art. 0322912
EAN 4011231339483

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

ISO 4032, stal nierdzewna A2-70, zwykła
Uwaga

Norma ISO 4032 zastępuje normę DIN 934 | Nie ma podobieństwa | Zmieniono nominalną średnicę | Zmieniono niektóre wysokości nakrętek | Szerokość na płaskich powierzchniach zmieniono dla M10, M12, M14, M22 | Tylko dla standardowego gwintu | Drobny gwint został przeniesiony do normy ISO 8673.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D)

M12

Wysokość (m1)

10.8 mm

Napęd zewnętrzny (s1)

SW 18

Normy

ISO 4032

Materiał

Stal szlachetna A2

Klasa własności

70

Powłoka

Bez osłony

Spełnia wymogi RoHS

Tak