Nakrętka sześciokątna
NAKRĘTKA-ISO4032-10-SW10-(A2K)-M6
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Norma ISO 4032 zastępuje normę DIN 934 | Nie ma podobieństwa | Zmieniono nominalną średnicę | Zmieniono niektóre wysokości nakrętek | Szerokość na płaskich powierzchniach zmieniono dla M10, M12, M14, M22 | Tylko dla standardowego gwintu | Drobny gwint został przeniesiony do normy ISO 8673.
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M6 |
Wysokość (m1) | 5,2 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 10 |
Normy | ISO 4032 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 10 |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |