Nakrętka sześciokątna

ISO 4032, stal 10, ocyn. płatk., sreb., ZFSHR
NUT-HEX-ISO4032-10-WS13-(ZFSHR)-M8

Nr art. 4184000008
EAN 4059608511551

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

ISO 4032, stal 10, ocynk płatkowy srebrny (ZFSHR)

Ocynkowane powłoki srebrne to powłoki chroniące przed korozją bez chromu (VI) do pojazdów dostawczych, maszyn budowlanych, pojazdów rolniczych i sprzętu oraz wszystkich innych zastosowań, które są objęte wymogami dotyczącymi ochrony przed korozją na poziomie konstrukcji pojazdu.



Odporność na korozję ZFSHR jest następująca:


  • Średnica ≥ M6 - 480 h*

  • Średnica ≥ M10 - 720 h*


  • * Wartości zalecane: Bez korozji w punktach bez gwintu w teście w mgle solnej, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS.


Oznaczenie ZFSHR odnosi się do następującej powłoki chroniącej przed korozją:


  • Ocynkowana powłoka srebrna, z warstwą górną, kolor srebrny, ze smarowaniem, które zmienia współczynnik tarcia.

  • Współczynnik tarcia regulowany w zakresie od 0,12 μ do 0,18 μ dzięki powłoce wierzchniej z cząsteczkami smarowymi
Uwaga

Norma ISO 4032 zastępuje normę DIN 934 | Nie ma podobieństwa | Zmieniono nominalną średnicę | Zmieniono niektóre wysokości nakrętek | Szerokość na płaskich powierzchniach zmieniono dla M10, M12, M14, M22 | Tylko dla standardowego gwintu | Drobny gwint został przeniesiony do normy ISO 8673.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D)

M8

Wysokość (m1)

6.44 mm

Napęd zewnętrzny (s1)

SW 13

Normy

ISO 4032

Materiał

Stal

Klasa własności

10

Powłoka

Cynkowa płatkowa, kolor srebrny

Spełnia wymogi RoHS

Tak