Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Nakrętka sześciokątna

NUT-HEX-ISO4032-10-WS7-(A2K)-M4

Nr art. 0324904

EAN 4053478123425

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nakrętka sześciokątna

Nr art. 0324904

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 1000 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

ISO 4032, stal 10, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Uwaga

Norma ISO 4032 zastępuje normę DIN 934 | Nie ma podobieństwa | Zmieniono nominalną średnicę | Zmieniono niektóre wysokości nakrętek | Szerokość na płaskich powierzchniach zmieniono dla M10, M12, M14, M22 | Tylko dla standardowego gwintu | Drobny gwint został przeniesiony do normy ISO 8673.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D)

M4

Wysokość (m1)

3,2 mm

Napęd zewnętrzny (s1)

SW 7

Normy

ISO 4032

Materiał

Stal

Klasa własności

10

Powłoka

Ocynkowane

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne