Nakrętka sześciokątna do budowy zbiornika ciśnieniowego
ISO 4032 stal 5-2, ocynkowana AD W7
NAKRĘTKA-ISO4032ADW7/1-5-2-SW16-A2K-M10
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Spełnia warunki „Kodeksu Postępowania AD 2000 W 7” i „TRD 106” w odniesieniu do rezygnacji z certyfikatu badania 3.1 zgodnie z normą DIN EN 10204 (patrz: arkusz danych VdTÜV 1253/4)
- W wyniku poprawki 2 dotyczącej określenia klasy wytrzymałości wyłącza się stal Thomas (technika produkcji stali)
„Arkusz danych VdTÜV 1253/4” zawiera producentów śrub i nakrętek, które zostały sprawdzone przez eksperta z niemieckiej organizacji nadzoru technicznego (TÜO). Produkty te są oznaczone kodem producenta i klasą wytrzymałości
Norma ISO 4032 zastępuje normę DIN 934 | Nie ma podobieństwa | Zmieniono nominalną średnicę | Zmieniono niektóre wysokości nakrętek | Szerokość na płaskich powierzchniach zmieniono dla M10, M12, M14, M22 | Tylko dla standardowego gwintu | Drobny gwint został przeniesiony do normy ISO 8673.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M10 |
Wysokość (m1) | 8,4 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 16 |
Normy | ISO 4032 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 5-2 |
Powłoka | Ocynkowane |
Obszar regulowany | AD W7 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |