Nakrętka sześciokątna do budowy zbiornika ciśnieniowego

ISO 4032 st nierdz, A2 70, zwyk AD W2
NUT-HEX-ISO4032-ADW7/2-A2/70-WS18-M12

Nr art. 0093712
EAN 4059608065948

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

ISO 4032, stal nierdzewna A2-70, zwykła
  • Spełnia warunki „Kodeksu Postępowania AD 2000 W 2” i „TRD 106” w odniesieniu do rezygnacji z certyfikatu badania 3.1 zgodnie z normą DIN EN 10204 (patrz: arkusz danych VdTÜV 1253/4)
Uwaga

„Arkusz danych VdTÜV 1253/4” zawiera producentów śrub i nakrętek, które zostały sprawdzone przez eksperta z niemieckiej organizacji nadzoru technicznego (TÜO). Produkty te są oznaczone kodem producenta i klasą wytrzymałości



Norma ISO 4032 zastępuje normę DIN 934 | Nie ma podobieństwa | Zmieniono nominalną średnicę | Zmieniono niektóre wysokości nakrętek | Szerokość na płaskich powierzchniach zmieniono dla M10, M12, M14, M22 | Tylko dla standardowego gwintu | Drobny gwint został przeniesiony do normy ISO 8673.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D)

M12

Wysokość (m1)

10,8 mm

Napęd zewnętrzny (s1)

SW 18

Normy

ISO 4032

Materiał

Stal szlachetna A2

Klasa własności

70

Powłoka

Bez osłony

Obszar regulowany

AD W 7/2

Spełnia wymogi RoHS

Tak