Nakrętka sześciokątna do budowy zbiorników ciśnieniowych (PED)
ISO 4032, stal 8, zwykła
NAKRT-6KT-ISO4032-PED-1.7218+QT-M33+3.1
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE.
- Wbudowany wentylator wg normy DIN EN 10269
- Materiał ten spełnia zharmonizowane normy EN 1515-4, EN 13445-2 i EN 13480-2 oraz pas 1057-10
- Odporność na działanie temperatury: od -60°C do 500°C
- Tworzywo US Kg
Norma ISO 4032 zastępuje normę DIN 934 | Nie ma podobieństwa | Zmieniono nominalną Ø | Zmieniono niektóre wysokości nakrętek | Szerokość na płaskich powierzchniach zmieniono dla M10, M12, M14, M22 | Tylko dla standardowego gwintu | Drobny gwint został przeniesiony do normy ISO 8673.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M33 |
Wysokość (m1) | 27.40 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 50 |
Normy | ISO 4032 |
Materiał | Stal ferrytyczna 1.7218 |
Powłoka | Bez osłony |
Obszar regulowany | DIN EN 1515-4 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |