Nakrętka sześciokątna, niska z drobnym gwintem
ISO 8675, stal 04, ocynkowana, pasywowana grubowarstwowo
NAKRĘTKA-ISO8675-04-WS34-(VZD)-M22X1,5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Elementy łączące z cynkowaniem bez chromu (VI), pasywowane grubowarstwowo (VZD) oferują przyszłościową alternatywę dla powierzchni zawierających chrom (VI). Powłoka składa się z warstwy cynku z pasywacją na podłożu chromowym (III).
Przegląd zalet:
- Niezawierająca chromu(VI) alternatywa dla A2C lub A3C
- Odporność cieplna do 120°C
- Jednolita powłoka
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (D) | M22 x 1,5 |
Wysokość (m1) | 9,9 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 34 |
Normy | ISO 8675 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 04 |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |