Nakrętka sześciokątna, niska z drobnym gwintem
ISO 8675, stal 04 zwykła, drobny gw
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
ISO 8675 zastępuje DIN 439 z drobnym gwintem Istnieje pewne podobieństwo Klasa wytrzymałości dla stali nierdzewnej została zmieniona z 50 na 025 i z 70 na 035 Szerokość na płaskich powierzchniach została zmieniona dla M10, M12, M14, M22 Usunięto Ø nominalną M1,8 Standardowy gwint został włączony do normy ISO 4035 Norma ISO 8675 zawiera tylko drobny gwint.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (D) | M12 x 1,5 |
Wysokość (m1) | 6 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 18 |
Normy | ISO 8675 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 04 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |