Nakrętka sześciokątna, niska, z elementem mocującym (niemetalowa wkładka), drobny gwint

DIN 985, stal I10I, ocynkowana, żółta, drobny gw

Nr art. 037010 125
EAN 4011231350006

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

DIN 985, stal I10I, ocynkowana, chromowana na żółto (A2C)
Uwaga
  • Nakrętki sześciokątne o mniejszej wysokości zgodne z normą DIN 985 nie są w stanie wytrzymać obciążenia testowego określonego w normie ISO 898-2

  • Oznaczenie klasy wytrzymałości ma dwie pionowe kreski dodane przed i po kodzie wytrzymałości w celu odróżnienia.


DIN 985 wycofano i zastąpiono normą ISO 10511. Istnieje pewne podobieństwo (usunięto gwinty M7, M18, M22, M27, M33 i gwinty o średnicy nominalnej >M36 | Usunięto gwint drobnozwojny | Zmieniono wysokość nakrętki | Szerokość na płaskich powierzchniach dla gwintów M10, M12 i M14 zmieniono na 16, 18 i 21 mm | Klasy wytrzymałości zmieniono na 04 i 05).

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (D)

M10 x 1,25

Wysokość (m1)

10 mm

Napęd zewnętrzny (s1)

SW 17

Normy

DIN 985

Materiał

Stal

Klasa własności

I10I

Powłoka

Cynkowana, żółta

Spełnia wymogi RoHS

Nie

Zasada działania urządzenia blokującego

Element mocujący pierścienia poliamidowego

Funkcja blokowania

Zabezpieczenie przed poluzowaniem przez zaciśnięcie