Nakrętka sześciokątna, płaska z drobnym gwintem
DIN 936, st ocynkowana, żół, drob gw
NAKRĘTKA-DIN936-17H-SW65-(A2C)-M42X3,0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Norma DIN 936 została wycofana bez zamiennika. Istnieje pewne ograniczone podobieństwo (wycofanie bez zamiennika | Zalecenie: Stosować nakrętki zgodnie z normą ISO 4035, która jest zasadniczo identyczna pod względem wymiarów).
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (D) | M42 x 3 |
Wysokość (m1) | 16 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 65 |
Normy | EN 28675, DIN 936 |
Materiał | Stal |
Klasa twardości | 17H |
Powłoka | Cynkowana, żółta |
Spełnia wymogi RoHS | Nie |