Nakrętka sześciokątna, wysokość 1.5xd
DIN 6330 stal ocynkowana 10
NAKRETKA 6KT.DIN6330-10-SW24-(A2K)-M16
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M16 |
Wysokość (m1) | 24 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 24 |
Normy | DIN 6330 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 10 |
Powłoka | Ocynkowane |
Szerokość pomiędzy narożnikami (e) | 26,75 mm |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Kształt | B |