Nakrętka sześciokątna, wysokość 1.5xd
DIN 6330 stal nierdzewna npowlek. A4
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M8 |
Wysokość (m1) | 12 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 13 |
Normy | DIN 6330 |
Materiał | Stal szlachetna A4 |
Powłoka | Bez osłony |
Szerokość pomiędzy narożnikami (e) | 14,38 mm |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Kształt | B |