Nakrętka sześciokątna, wysokość 3xd WN 6334, stal nierdzewna A4, zwykła
WN 6334 / DIN 6334, stal nierdzewna niepowlekana A4
NAKRETKA-6-KT-WN6334-A4-SW17-M10
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M10 |
Wysokość (m1) | 30 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 17 |
Normy | WN 6334 |
Materiał | Stal szlachetna A4 |
Powłoka | Bez osłony |
Konstrukcja | Profil wysoki |
Szerokość pomiędzy narożnikami (e) | 18,90 mm |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |