Nakrętka sześciokątna z drobnym gwintem
DIN 934, st l10l, ocynk, żół, drob gw
NAKRĘTKA-DIN934-I10I-SW24-(A2C)-M16X1,5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Nakrętki sześciokątne zgodne z normą DIN 934 nie mogą utrzymywać obciążenia testowego zgodnie z normą DIN EN ISO 898-2.
- Oznaczenie klasy wytrzymałości ma dwie pionowe kreski dodane przed i po kodzie wytrzymałości w celu odróżnienia.
DIN 934 wycofano i zastąpiono normą ISO 4032/8673. Istnieje pewien zakres rozbieżności (zmiana Ø nominalnej | Zmiana wysokości niektórych nakrętek | Szerokość na płaskich powierzchniach zmieniono dla M10, M12, M14 i M22 | ISO 4032 dla gwintu standardowego | ISO 8673 dla drobnego gwintu).
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (D) | M16 x 1,5 |
Wysokość (m1) | 13 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 24 |
Normy | DIN 934 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 10 |
Powłoka | Cynkowana, żółta |
Spełnia wymogi RoHS | Nie |
Rodzaj gwintu | M |