Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Nakrętka sześciokątna z kołnierzem

NAKR-6KT-KOŁN-DIN6923-10-SW10-(A2K)-M6

Nr art. 037999906

EAN 4055374112343

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nakrętka sześciokątna z kołnierzem

Nr art. 037999906

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 1000 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

DIN 6923, stal ocynkowana 10, pasywowana na niebiesko (A2K)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D)

M6

Wysokość (h1)

6 mm

Średnica kołnierza (dc)

14,2 mm

Napęd zewnętrzny (s1)

SW 10

Normy

DIN 6923

Materiał

Stal

Klasa własności

10

Powłoka

Ocynkowane

Konstrukcja

Z kołnierzem

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne