Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Nakrętka sześciokątna z kołnierzem

NAKR-6KT-KOŁN-DIN6923-8-SW7-(A2K)-M4

Nr art. 037900004

EAN 4045727328491

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nakrętka sześciokątna z kołnierzem

Nr art. 037900004

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 1000 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

DIN 6923, stal 8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko(A2K)
Uwaga

Normę DIN 6923 wycofano i zastąpiono normą ISO 1661. Istnieje pewne podobieństwo (Usunięto drobny gwint | Szerokość na płaskich powierzchniach dla rozmiaru M10 zmieniono z 15 mm na 16 mm).

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D)

M4

Wysokość (h1)

4 mm

Średnica kołnierza (dc)

10 mm

Napęd zewnętrzny (s1)

SW 7

Normy

DIN 6923

Materiał

Stal

Klasa własności

8

Powłoka

Ocynkowane

Konstrukcja

Z kołnierzem

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne