Nakrętka sześciokątna z kołnierzem
DIN 6923 stal ocynkowana 8
NAKRĘTKA KOŁNIERZ-6923-8-SW7-(A2K)-M4
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Normę DIN 6923 wycofano i zastąpiono normą ISO 1661. Istnieje pewne podobieństwo (Usunięto drobny gwint | Szerokość na płaskich powierzchniach dla rozmiaru M10 zmieniono z 15 mm na 16 mm).
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M4 |
Wysokość (h1) | 4 mm |
Średnica kołnierza (dc) | 10,41 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 7 |
Normy | DIN Podobne do 6923 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 8 |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Zasada działania urządzenia blokującego | Ząbkowanie |
Funkcja blokowania | Zabezpieczenie przed luzowaniem, zatrzaskowe |
Skok gwintu | 0,700 mm |