Nakrętka sześciokątna z kołnierzem
DIN 6923 stal nierdzewna niepowlek A2
NAKRĘTKA ZĄBKOWANA DIN6923-A2-SW13-M8
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Normę DIN 6923 wycofano i zastąpiono normą ISO 1661. Istnieje pewne podobieństwo (Usunięto drobny gwint | Szerokość na płaskich powierzchniach dla rozmiaru M10 zmieniono z 15 mm na 16 mm).
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M8 |
Wysokość (h1) | 8 mm |
Średnica kołnierza (dc) | 17.9 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 13 |
Normy | DIN Podobne do 6924 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Klasa własności | 50 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Zasada działania urządzenia blokującego | Ząbkowanie |
Funkcja blokowania | Zabezpieczenie przed luzowaniem, zatrzaskowe |
Skok gwintu | 1.25 mm |