Nakrętka sześciokątna z kołnierzem i elementem mocującym (wszystko-metal) zgodnie z normą MBN

MBN 13023, stal 10, ocynk, srebrna
NAKRĘTKA PODKŁ-MBN13023-(DBL)-10-M18X1,5

Nr art. 026391 18
EAN 4047376211292

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

MBN 13023, typ 2, stal 10, od M12 z drobnym gwintem. Srebrna powłoka z lameli cynkowych zgodnie ze standardem DBL 9440.40.

Zabezpieczenie powierzchni


Zgodnie z normą DBL 9440.40 (srebrna powłoka z lameli cynkowych ze smarowaniem zintegrowanym w uszczelnieniu, bez dodatku Cr(VI)) > VDA 235 – 104.42



Odporność na korozję


  • ≤ M8 – około 480 godz., brak korozji metali nieszlachetnych zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 – NSS

  • ≥ M10 – około 720 godz., brak korozji metali nieszlachetnych zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 – NSS


Podana odporność na korozję dotyczy testów korozyjnych przeprowadzonych zgodnie z normą DIN EN ISO 9227-NSS (testy w mgle solnej), po upływie minimum 24 godzin od nałożenia powłoki, lecz przed sortowaniem, zapakowaniem, transportem i/lub montażem. Wartości te mogą być niższe w wyniku procesów obsługowych i montażowych.
W większości przypadków przełożenie odporności na korozję uzyskanej w wyniku testów w mgle solnej na rzeczywiste warunki montażowe i obsługowe nie jest możliwe. Podczas projektowania połączenia należy dobrać powłokę antykorozyjną odpowiednio do połączeń materiałów, warunków otoczenia oraz w razie potrzeby innych powłok.

Współczynnik tarcia:


μ tot = 0,09 – 0,14 (VDA 235 – 101)
Uwaga

Wkręty z kołnierzem zmniejszają ryzyko utraty siły naprężenia wstępnego spowodowanej umieszczeniem na powierzchniach styku. Podczas dokręcania wynikowy nacisk powierzchni pod nakrętką jest mały w porównaniu z tradycyjnymi nakrętkami sześciokątnymi (bez kołnierza), ponieważ siła jest rozłożona na większej powierzchni styku. Nakrętki są wyposażone w blokadę mocowania, a więc nie mogą być ponownie użyte.



Zaleta


  • Mniej wymaganych regulacji ze względu na mniejszą liczbę części do połączenia w porównaniu z połączeniami wykorzystującymi podkładki.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (D)

M18 x 1,5

Średnica kołnierza (dc)

38,6 mm

Wysokość (h1)

20,3 mm

Napęd zewnętrzny (s1)

SW 27

Normy

MBN 13023

Materiał

Stal

Klasa własności

10

Powłoka

Cynkowa płatkowa/lamelowa, srebrna

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Okres ochrony przed korozją

720 h

Zasada działania urządzenia blokującego

Jednoczęściowa nakrętka mocująca, metalowa

Funkcja blokowania

Zabezpieczenie przed zgubieniem, zaciskowe

Format gwintu

Gwint drobnozwojny

Min./maks. współczynnik tarcia

0,09-0,14 µ