Nakrętka sześciokątna z zaciskiem
ISO 7040, stal 10, czarna powłoka cynkowo-niklowa
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Elementy złączne z czarną powłoką cynkowo-niklową bez chromu (VI) (ZNBHL) są odpowiednie do zastosowań o wysokim ryzyku wystąpienia korozji. Powłoka zawiera warstwę stopu cynkowo-niklowego oraz uszczelnienie (powłoka górna ze zintegrowanymi cząsteczkami smarującymi).
Odporność na korozję:
- Średnica ≥ M2 - 360 h*
- Średnica ≥ M4 - 480 h*
- Średnica ≥ M10 - 720 h*
- * Bez korozji stali w punktach bez gwintu w teście w mgle solnej, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS
Przegląd zalet:
- Odporność na korozję do 720 godzin w porównaniu z metalem nieszlachetnym, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS
- Nie zawiera chromu (VI)
- Regulowany współczynnik tarcia od 0,09 µ - 0,14 μ dzięki powłoce górnej z cząsteczkami smarowymi
- Odporność cieplna do 120°C
- Równomierny rozkład powłoki
- Wysoka funkcjonalność i atrakcyjny wygląd
ISO 7040 zastępuje DIN 982 | Istnieje pewne ograniczone podobieństwo | Usunięto M7, M18, M22 | Dodano gwinty M3, M4, M30 i M36 | Zmieniono wysokość nakrętki | Szerokość klucza dla gwintów M10, M12 i M14 zmieniono na 16, 18 i 21 mm | Gwint drobnozwojny został włączony do normy ISO 10512 | Usunięto klasę wytrzymałości 12 | ISO 7040 obowiązuje dla klas wytrzymałości 5, 8, 10.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M6 |
Wysokość (h1) | 8 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 10 |
Normy | ISO 7040 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 10 |
Powłoka | Cynk-nikiel, czarny |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Okres ochrony przed korozją | 480 h |
Zasada działania urządzenia blokującego | Element mocujący pierścienia poliamidowego |
Funkcja blokowania | Zabezpieczenie przed poluzowaniem przez zaciśnięcie |