Nakrętki żebrowane
W-0263, stal 10, ocynk płatk, srebrna
NAKRĘTKA 6KT PODKŁ-10-SW13-(ZFSHL)-M8
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Standardowy gwint metryczny
Klasa wytrzymałości 10
Do śrub o wytrzymałości do klasy 10.9 i śrub ustalających ripp o klasie wytrzymałości 100
Powierzchnia
- ZFSHL: Ocynkowana powłoka srebrna ze smarem, który zmienia współczynnik tarcia (współczynnik tarcia: 0,09–0,14)
- dla cynkowo-niklowego M5, przezroczystego pasywowanego (P3E) z uszczelnieniem
Nie zawiera chromu(VI):
Produkt spełnia wymagania dyrektywy UE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji
Odporność na korozję
M5 z (P3E) ok. 600 godz./≥ M6 ok. 480 godz./≥ M10 ok. 720 godzin korozji metali nieszlachetnych zgodnie z normą DIN EN ISO 9227-NSS
Zasada działania żeber blokujących
Podczas dokręcania żebra blokujące obracają materiał w obszarze powierzchni styku nakrętki. Powoduje to odkształcenie tworzywa sztucznego, które utwardza powierzchnię. Żadne konkretne ustawienie nie jest określane na koniec dokręcania. Żebra blokujące ograniczają zakres osadzania połączenia, dzięki czemu zmniejszają utraty siły naprężającej.
Podana odporność na korozję dotyczy testów korozyjnych przeprowadzonych zgodnie z normą DIN EN ISO 9227-NSS (testy w mgle solnej), po upływie minimum 24 godzin od nałożenia powłoki, lecz przed sortowaniem, zapakowaniem, transportem i/lub montażem. Wartości te mogą być niższe w wyniku procesów obsługowych i montażowych. W większości przypadków przełożenie odporności na korozję uzyskanej w wyniku testów w mgle solnej na rzeczywiste warunki montażowe i obsługowe nie jest możliwe. Podczas projektowania połączenia należy dobrać powłokę antykorozyjną odpowiednią do połączeń materiałów, warunków otoczenia oraz w razie potrzeby innych powłok.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (D) | M8 x 1,250 |
Wysokość (h1) | 7 mm |
Średnica kołnierza (dc) | 18,2 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 13 |
Normy | WN 263 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 10 |
Powłoka | Cynkowa płatkowa/lamelowa, srebrna |
Okres ochrony przed korozją | 480 h |
Zasada działania urządzenia blokującego | Żebra |
Funkcja blokowania | Zabezpieczenie przed luzowaniem, zatrzaskowe |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |