Nakrętki żebrowane
Stal 10, ocynkowana, niklowana
NAKRĘTKA-6KT-PODKŁ-10-SW17-(P3E)-M12X1,5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Od M12 z drobnym gwintem (skok gwintu 1,5 mm)
Bez chromu(VI)
Produkt spełnia wymagania dyrektywy UE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji
Odporność na korozję
Ok. 720 godz. korozji metali nieszlachetnych, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227-NSS
Podana odporność na korozję dotyczy testów korozyjnych przeprowadzonych zgodnie z normą DIN EN ISO 9227-NSS (testy w mgle solnej), po upływie minimum 24 godzin od nałożenia powłoki, lecz przed sortowaniem, zapakowaniem, transportem i/lub montażem. Wartości te mogą być niższe w wyniku procesów obsługowych i montażowych. W większości przypadków przełożenie odporności na korozję uzyskanej w wyniku testów w mgle solnej na rzeczywiste warunki montażowe i obsługowe nie jest możliwe. Podczas projektowania połączenia należy dobrać powłokę antykorozyjną odpowiednią do połączeń materiałów, warunków otoczenia oraz w razie potrzeby innych powłok.
Zasada działania żeber blokujących:
Podczas dokręcania żebra blokujące obracają materiał w obszarze powierzchni styku nakrętki. Powoduje to odkształcenie tworzywa sztucznego, które utwardza powierzchnię. Żadne konkretne ustawienie nie jest określane na koniec dokręcania. Żebra blokujące ograniczają zakres osadzania połączenia, dzięki czemu zmniejszają utraty siły naprężającej.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (D) | M12 x 1,5 |
Wysokość (h1) | 12 mm |
Średnica kołnierza (dc) | 24 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 17 |
Konstrukcja | Z kołnierzem |
Normy | WN 2639 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 10 |
Powłoka | Cynk-nikiel |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Okres ochrony przed korozją | 720 h |
Zasada działania urządzenia blokującego | Żebra |
Funkcja blokowania | Zabezpieczenie przed luzowaniem, zatrzaskowe |
Format gwintu | Gwint drobnozwojny |