Narzędzie do ściągania izolacji CAT/NETWORK
Narzędzie do ściągania izolacji CAT/sieć
OBCINAK DO IZOLACJI
Nr art. 071441 035
EAN 4053479258218
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Urządzenie do ściągania izolacji z przewodów drutowych i linkowych 0,2–0,3–0,8–1,5–2,5–4,0 mm²
- Przesuwne ostrze pokryte azotkiem tytanu
- Ostrza pokryte azotkiem tytanu zapewniają większą prędkość cięcia i większą trwałość
- Powierzchnia antypoślizgowa
- Mechanizm blokujący zapobiega niekontrolowanemu otwarciu narzędzia
- Klips mocujący do bezpiecznego przechowywania
- Wyprodukowano w Niemczech
Nie używać do prac przy częściach będących pod napięciem lub w ich pobliżu.
Materiały dodatkowe(X)
Do ściągania izolacji kabli Cat5, Cat6, Cat6e, Cat7 cables, Profibus, kable o cienkiej izolacji zewnętrznej, J-Y(ST)Y, kable jednożyłowe 0,2 mm², 0,3 mm², 0,8 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm²
Min./maks. średnica kabla | 4,5-10 mm |
Długość x szerokość x wysokość | 124 x 35 x 25 mm |
Materiał | Tworzywo sztuczne / metal |
Kolor | Czarny, Czerwony |