Narzędzie do ściągania izolacji KOAX

Narzędzie do ściągania izolacji kabli koncentr.

Nr art. 071441 032

EAN 4053479258300

Ceny dostępne po zalogowaniu
Narzędzie do ściągania izolacji KOAX

Nr art. 071441 032
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
Nie jest wymagana regulacja głębokości cięcia
  • 2 pary ostrzy do dwuetapowego zdejmowania izolacji

  • Nie uszkadza wewnętrznych osłon/elementów kablowych

  • Skalowanie długości dla zapewnienia dokładnego ściągania izolacji

  • Ostrza pokryte azotkiem tytanu zapewniają większą prędkość cięcia i większą trwałość

  • Dwuskładnikowe odcinki uchwytu zapewniają bezpieczny chwyt

  • Mechanizm blokujący zapobiega niekontrolowanemu otwarciu narzędzia

  • Wyprodukowano w Niemczech
Uwaga

Nie używać do prac przy częściach będących pod napięciem lub w ich pobliżu.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do ściągania izolacji telewizyjnych kabli koncentrycznych, kabli RG6, RG58, RG59, Profibus

Min./maks. średnica kabla

4,8-7,5 mm

Długość x szerokość x wysokość

98 x 20 x 20 mm

Materiał

Tworzywo sztuczne / metal

Kolor

Czarny, Szary, Czerwony