Narzędzie do sprzęgieł DAC z zestawem narzędzi do centrowania Uniwersalne
Zestaw narzędzi do centrowania SAC, 15 el.
ZESTAW NARZ.DO CENTROWANIA.ART.DODATK.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Dwa elementy zaciskające/centrujące gwarantują dokładne centrowanie w tarczy sprzęgła na pierwszym elemencie zaciskającym i dokładne centrowanie w łożysku prowadzącym lub otworze wału korbowego na drugim elemencie zaciskającym
- Idealny dodatek do wszystkich dostępnych na rynku zestawów narzędzi do sprzęgła SAC
- Szczególnie wymagany w przypadku pojazdów bez łożyska prowadzącego w wale korbowym
- Wymagany w przypadku pojazdów, w których wewnętrzna średnica otworu wału korbowego jest większa niż wewnętrzna średnica piasty tarczy sprzęgła
- W zestawie narzędzia centrujące BMW do pojazdów, w których łożysko prowadzące znajduje się na wale wejściowym przekładni (BMW E90, E91, E92, E93 (335i))
Materiały dodatkowe(X)
Masa produktu (jednej sztuki) | 653 g |
Wysokość | 130 mm |
Szerokość | 400 mm |
Długość | 500 mm |