Narzędzie do usuwania płaszcza UNIVERSAL PLUS

Narzędzie do usuwania płaszcza Universal PLUS
PRZRZ.DO ZDEJM.IZOLACJI-(UNIVERSAL-PLUS)

Nr art. 071441 033

EAN 4053479258171

Ceny dostępne po zalogowaniu
Narzędzie do usuwania płaszcza UNIVERSAL PLUS

Nr art. 071441 033
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
Nie jest wymagana regulacja głębokości cięcia
  • Nacięcia wzdłużne do ściągania izolacji z długich odcinków przewodów

  • Ogranicznik długości o długości odizolowywania 11 mm do zacisków przyłączeniowych (1,5-2,5 mm²)

  • Dwukierunkowy ogranicznik długości dla użytkowników praworęcznych i leworęcznych

  • Ogranicznik długości z pozycją postojową do swobodnego obejścia przewodnika i dowolnej długości ściągania izolacji

  • Nadaje się do kabli płaskich o szerokości do 15 mm i przewodów elastycznych 1,5-50,0 mm²

  • Ostrza pokryte azotkiem tytanu zapewniają większą prędkość cięcia i większą trwałość

  • Powierzchnia antypoślizgowa

  • Mechanizm blokujący zapobiega niekontrolowanemu otwarciu narzędzia

  • Wyprodukowano w Niemczech
Uwaga

Nie używać do prac przy częściach będących pod napięciem lub w ich pobliżu.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do usuwania płaszcza z NYM-J, NYY-J, H03VV-H2-F, H03VV-F, H05VV-F, HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, Cat5, Cat6, Cat7, Profibus, telewizyjnych kabli koncentrycznych, kabli płaskich o szerokości do 15 mm, kabli jednożyłowych 1,5 mm² i 2,5 mm²

Min./maks. średnica kabla

4-15 mm

Min./maks. przekrój drutu

1,5-50 mm²

Min./maks. średnica wg American Wire Gauge (AWG)

16-1

Długość x szerokość x wysokość

130 x 38 x 24 mm

Materiał

Tworzywo sztuczne / metal

Kolor

Czarny, Czerwony