Narzędzie do usuwania wgnieceń PinPuller
System do naprawy wgnieceń, zestaw pin puller
PRZYRZAD DO USUWANIA WGNIE.PINPULLER
PIN PULLER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Szeroki zakres zastosowań
Do usuwania małych i średnich wgnieceń oraz zarysowań na powierzchni wymagającej lub niewymagającej ponownego malowania.
Bez podnoszenia krawędzi wgniecenia
Niezależnie regulowane podpory i podstawa urządzenia umożliwiają precyzyjne dopasowanie do wgniecenia.
Szybka i łatwa obsługa
Podpory urządzenia można dostosować do dowolnego konturu w kilka sekund bez użycia narzędzi.
Niezwykła elastyczność
Obrotową, rozciągliwą oś można obrócić w celu precyzyjnego dopasowania do krawędzi wgniecenia, jeśli kontur nie odpowiada rozmiarowi krawędzi wgniecenia.
Materiały dodatkowe(X)
Masa produktu (jednej sztuki) | 1357.000 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!