Narzędzie do wbijania Wybijaki z elementami prowadzącymi, zgodne z DIN 6450
Wybijak, zawleczki
WYBIJAK Z CZOPEM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Hartowana stal chromowo-wanadowa
Obuch poddany procesowi odpuszczania w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa
Obuch zabezpieczony przed odkształceniem i wykruszeniem
Część cylindryczna hartowana na całej długości
Bardzo wysoka wytrzymałość i odporność na zużycie
Elementy prowadzące na korpusie wybijaka
Używane do idealnego wyśrodkowania narzędzia w tulejach mocujących.
Materiały dodatkowe(X)
Długość (l1) | 180 mm |
Długość ostrza (L2) | 95 mm |
Szerokość ostrza (d) | 6 mm |
Średnica powierzchni uderzania (a) | 10 mm |
Długość czopa | 5 mm |
Średnica czopu | 3 mm |