Narzędzie zwalniające MS 5000
Narzędzie zwalniające do demontażu gałek
KLUCG DO DEMONTAŻU GAŁKI MS5000
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Demontaż wkładki wymiennej. Za pomocą śrubokrętu przebić plastikową nasadkę pośrodku (jeśli jest zamocowana), a następnie ją zdjąć. Wsunąć śrubokręt przez obudowę zamka do owalnego zagłębienia w podstawie i obrócić adapter tak, aby zagłębienie znalazło się nad dwoma otworami. Przełożyć narzędzie zwalniające przez otwór w adapterze i lekko nacisnąć jego uchwyt w bok w celu wyjęcia gałki.
![]() | |
Długość | 85 mm |
Szerokość | 23 mm |