Klucz nasadowy wieloprofilowy 1/2"
Klucz nasadowy wieloprofilowy 1/2 cala
NASADKA MULTI-1/2-12 MM
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Narzędzie do wszystkiego!
Złożony profil pozwala obsługiwać pięć najczęściej spotykanych łbów śrub
- Metryczny sześciokąt, metryczny kwadrat, metryczny łeb 12-kątny, sześciokąt calowy, zewnętrzny TX
- Jeden zestaw pozwala obsłużyć wszystkie zastosowania
Bardzo wysoka jakość kluczy nasadowych wieloprofilowych gwarantuje długą żywotność
Konstrukcja: wykończenie chromowane, polerowane
Napęd: Gniazdo kwadratowe 1/2"
Końcówka: 12-kątna, wieloprofilowa
Geometria: Wersja krótka
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 1/2 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rozmiar klucza | 12 mm |
Długość (L1) | 36 mm |
Powłoka | Chromowana |