Nasadka do profili trapezowych
Pokrywa kopułkowa do prof. trapez.
KALOTKA FASAD RA9002 SZARO-BIAŁA-35/200
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Budowa: Aluminium z uszczelnieniem chloroprenowym
Długość nasadki: 45 mm, średnica otworu: 7,3 mm
Do mocowania na górnych kołnierzach konstrukcji dachowych wykonanych z
poliestru, aluminium, stali i cementu zbrojonego włóknem
Uwaga: czas dostawy wynosi 7 dni roboczych.
Minimalna ilość kolorowych nasadek w zamówieniu = 400 szt.
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stop na bazie aluminium, ALMG3 |
Powłoka | Bez osłony |
Materiał uszczelki | Kauczuk - terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy |
Kolor | Szary/biały |
Kąt (α1) | 35.5 Stopnie |
Szerokość (b1) | 40 mm |
Długość (l1) | 45 mm |
Szerokość boku (l2) | 10 mm |
Średnica otworu (d1) | 7,3 mm |
Pasuje do profilu dachu | Bausysteme Krahl + Partner GmbH: 35/207 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |