Nasadka do spawania
Wkład spaw. do pal. giętego acetylen.
GŁOWICA-PALNIKA-(2,0-4,0MM)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Grubość materiału w mm/gwint złącza
- 0,5–6,0 mm = M 10 x 1,5
- 6,0–14,0 mm = M 12 x 1,5
Materiały dodatkowe(X)
Min./maks. grubość materiału | 2,0-4,0 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 164 g |
Min. grubość materiału | 2 mm |
Maks. grubość materiału | 4 mm |