Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Nasadka do spawania

Wkład spaw. do pal. giętego acetylen.
PALNIK DO ACETYLENU 6,0-9,0 MM

Nr art. 09840175
EAN 4011231914628
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do acetylenu

Grubość materiału w mm/gwint złącza


  • 0,5–6,0 mm = M 10 x 1,5

  • 6,0–14,0 mm = M 12 x 1,5
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./maks. grubość materiału

6,0-9,0 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

88 g

Min. grubość materiału

6 mm

Maks. grubość materiału

9 mm

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne