Nasadka spiralna 3/8 cala
Nasadka spiralna 3/8 cala
NASADKA 6KT. WS13-L28-D4
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Precyzyjnie wyprodukowany, stożkowy profil spiralny
Końcówka 3/8 cala, rozmiar 8–14
Wszystkie nasadki są przystosowane do klucza w celu dopasowania do zewnętrznych końcówek
Do wkrętaków udarowych
Łatwe wykręcanie nieizolowanych śrub lub nakrętek
dzięki stożkowemu, spiralnemu profilowi
Znaczna oszczędność czasu
dzięki szybkiemu poluzowaniu, bez konieczności nagrzewania lub wiercenia
Idealne rozwiązanie do prętów lub trzpieni gwintowanych
dzięki możliwości regulacji zewnętrznego momentu obrotowego
Materiały dodatkowe(X)
Do napraw i demontażu we wszystkich warsztatach obsługujących samochody osobowe/dostawcze, zakładach ślusarskich i zakładach zajmujących się obróbką metali.
Mocowanie | 3/8 cala |
Średnica | 10 mm |
Rozmiar klucza | 17 mm |
Długość | 36 mm |