Nasadka spiralna 3/8 cala

Nasadka spiralna 3/8 cala
NASADKA KRÓTKA IMBUS-WS13-L28-D4

Nr art. 0714131312
EAN 4052703273065

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Znakomite rozwiązanie do nieizolowanych śrub lub złamanych trzpieni.

Precyzyjnie wyprodukowany, stożkowy profil spiralny



Końcówka 3/8 cala, rozmiar 8–14



Wszystkie nasadki są przystosowane do klucza w celu dopasowania do zewnętrznych końcówek



Do wkrętaków udarowych



Łatwe wykręcanie nieizolowanych śrub lub nakrętek


dzięki stożkowemu, spiralnemu profilowi



Znaczna oszczędność czasu


dzięki szybkiemu poluzowaniu, bez konieczności nagrzewania lub wiercenia



Idealne rozwiązanie do prętów lub trzpieni gwintowanych


dzięki możliwości regulacji zewnętrznego momentu obrotowego

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do napraw i demontażu we wszystkich warsztatach obsługujących samochody osobowe/dostawcze, zakładach ślusarskich i zakładach zajmujących się obróbką metali.

Mocowanie

3/8 cala

Średnica

12 mm

Rozmiar klucza

19 mm

Długość

36 mm