Nasadka udarowa 1/2 cala
Klucz nasad. udar. 1/2 c., metr., sześciok., krót.
NASADKA UDAR 1/2CAL HEX KRÓTKA SW18
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do wszystkich standardowych wkrętaków pneumatycznych i elektrycznych
- Norma: nasadka kwadratowa zgodnie z DIN 3121
- Konstrukcja: kuta, polerowana
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 1/2 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rozmiar klucza | 18 mm |
Rodzaj napędu | Do sześciokąta zewnętrznego |
Długość (L1) | 38 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 27,3 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 30 mm |
Głębokość klucza nasadowego (t) | 9 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Brunirowana |
Normy | ISO 1174 |