Nasadka udarowa 1/2 cala

Klucz nasad. udar. 1/2 c., metr., sześciok., krót.
NASADKA UDAR 1/2CAL HEX KRÓTKA SW36

Nr art. 071413 36
EAN 4038898215028

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Model sześciokątny, metryczny, krótki
  • Do wszystkich standardowych wkrętaków pneumatycznych i elektrycznych

  • Norma: nasadka kwadratowa zgodnie z DIN 3121

  • Konstrukcja: kuta, polerowana
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Mocowanie

1/2 cala

Rodzaj napędu

Czworokąt wewnętrzny

Rozmiar klucza

36 mm

Rodzaj napędu

Do sześciokąta zewnętrznego

Długość (L1)

48 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1)

49 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2)

30 mm

Głębokość klucza nasadowego (t)

18 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Brunirowana

Normy

ISO 1174