Nasadka udarowa 1/2 cala
Klucz nasadowy udarowy 1/2 cala, 6-kątny
NASADKA UDAR. DO AL FELG -SW 17
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wersja: kuta, wypolerowana
Nasadka: 1/2 cala, otwór na zawleczkę i rowek na pierścień O-ring
Końcówka: sześciokątna, metryczna, Powerdriv
Geometria: długi
Tuleja z tworzywa sztucznego
Zapobiega uszkodzeniom lakieru na aluminiowych obręczach
Ogranicznik z tworzywa sztucznego wewnątrz końcówki klucza nasadowego
Zabezpiecza krawędzie i powierzchnie chromowanych śrub kół
Tuleja z tworzywa sztucznego z systemem oznaczeń kolorami
Ułatwia identyfikację rozmiaru i zapobiega marnotrawieniu czasu pracy
Materiały dodatkowe(X)
Np. rozmiar 15 do samochodów Smart. Rozmiar 22 do samochodów Opel/Vauxhall Insignia
![]() | |
Mocowanie | 1/2 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rozmiar klucza | 17 mm |
Rodzaj napędu | Do sześciokąta zewnętrznego |
Długość (L1) | 85 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 30 mm |
Głębokość klucza nasadowego (t) | 22 mm |
Średnica wewnętrzna tulei (d2) | 24,4 mm |
Średnica zewnętrzna tulei (d3) | 26,8 mm |
Konstrukcja | Kute |
Materiał | Stal |
Powłoka | Brunirowana |
Normy | ISO 1174, DIN 3121 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!