Nasadka udarowa 1/2 cala

Klucz nasadowy udarowy 1/2 cala, TX zewnętrzny
NASADKA UDAROWA 1/2CAL ZEWN.TX E14

Nr art. 071513514

EAN 4011231730013

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nasadka udarowa 1/2 cala

Nr art. 071513514
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
Do śrub z łbem TX, wersja krótka
  • Do wszystkich standardowych wkrętaków pneumatycznych i elektrycznych

  • Norma: nasadka czworokątna zgodna z DIN 3121

  • Konstrukcja: kuta, polerowana
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Mocowanie

1/2 cala

Rodzaj napędu

Czworokąt wewnętrzny

Rozmiar nasadki

E14

Rodzaj napędu

Do łba TX

Długość (L1)

38 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1)

17,5 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2)

25 mm

Głębokość klucza nasadowego (t)

13 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Brunirowana