Nasadka udarowa 1/2 cala
Klucz nasadowy udarowy 1/2 cala, TX zewnętrzny
NASADKA UDAROWA 1/2CAL ZEWN.TX E18
Nr art. 071513518
EAN 4011231730037
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do wszystkich standardowych wkrętaków pneumatycznych i elektrycznych
- Norma: nasadka czworokątna zgodna z DIN 3121
- Konstrukcja: kuta, polerowana
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Mocowanie | 1/2 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rozmiar nasadki | E18 |
Rodzaj napędu | Do łba TX |
Długość (L1) | 38 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 21,8 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 30 mm |
Głębokość klucza nasadowego (t) | 13 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Brunirowana |