Nasadka udarowa 1/2 cala, z zasilaniem

Klucz nas. udar. 1/2 cala, 6-kątny, do felg alum.
NASADKA UDAROWA 1/2" WS21 Z PIERŚCIENIEM

Nr art. 071413421

EAN 4058794024661

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nasadka udarowa 1/2 cala, z zasilaniem

Nr art. 071413421
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
Z wbudowanym pierścieniem wzmacniającym zapewniającym długą żywotność
  • Norma: DIN 3121/ISO 1174

  • Nasadka: otwór na zawleczkę i rowek na pierścień O-ring

  • Geometria: długi


Długa żywotność


Pierścień wzmacniający zapewniający co najmniej dwukrotnie dłuższą żywotność w porównaniu ze standardowymi kluczami udarowymi do obręczy z metali lekkich.



Wymienna tuleja z tworzywa sztucznego


Powłoka z tworzywa sztucznego chroni obręcze aluminiowe



Klucze nasadowe oznaczone kolorami


Ułatwia to rozpoznanie wymagane rozmiaru, co oznacza utratę mniejszej ilości czasu pracy.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Mocowanie

1/2 cala

Rodzaj napędu

Czworokąt wewnętrzny

Rozmiar klucza

21 mm

Rodzaj napędu

Do sześciokąta zewnętrznego

Długość (L1)

86 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1)

30 mm

Głębokość klucza nasadowego (t)

20 mm

Średnica wewnętrzna tulei (d2)

28 mm

Średnica zewnętrzna tulei (d3)

30 mm

Konstrukcja

Kute

Materiał

Stal

Powłoka

Brunirowana

Części zamienne do tego produktu:
Tuleja z tworzywa sztucznego

OSŁONY NASADKI UDAR 1/2CAL WS21-3SZT.

Do końcówki klucza nasadowego udarowego 1/2 cala