Nasadka udarowa 1/2 cala, z zasilaniem
Klucz nas. udar. 1/2 cala, 6-kątny, do felg alum.
NASADKA UDAROWA DŁUGA 1/2CAL WS19 POWER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Norma: DIN 3121/ISO 1174
- Nasadka: otwór na zawleczkę i rowek na pierścień O-ring
- Geometria: długi
Długa żywotność
Pierścień wzmacniający zapewniający co najmniej dwukrotnie dłuższą żywotność w porównaniu ze standardowymi kluczami udarowymi do obręczy z metali lekkich.
Wymienna tuleja z tworzywa sztucznego
Powłoka z tworzywa sztucznego chroni obręcze aluminiowe
Klucze nasadowe oznaczone kolorami
Ułatwia to rozpoznanie wymagane rozmiaru, co oznacza utratę mniejszej ilości czasu pracy.
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Mocowanie | 1/2 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rozmiar klucza | 19 mm |
Rodzaj napędu | Do sześciokąta zewnętrznego |
Długość (L1) | 86 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 27,5 mm |
Głębokość klucza nasadowego (t) | 20 mm |
Średnica wewnętrzna tulei (d2) | 26 mm |
Średnica zewnętrzna tulei (d3) | 28 mm |
Konstrukcja | Kute |
Materiał | Stal |
Powłoka | Brunirowana |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!