Nasadka udarowa 3/8 cala

Klucz nasad. udar. 3/8 c., metr., 6-kątny, krótki
NASADKA UDAR 3/8CAL HEX KRÓTKA 3/8CAL

Nr art. 071412 031
EAN 4011231710183
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Model sześciokątny, metryczny, krótki
  • Do wszystkich konwencjonalnych wkrętaków pneumatycznych i elektrycznych

  • Norma: nasadka kwadratowa wewnętrzna zgodnie z DIN 3121

  • Konstrukcja: kuta, polerowana
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Mocowanie

3/8 cala

Rozmiar klucza

3/8 cala

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1)

16,5 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2)

19 mm

Długość (L1)

30 mm

Głębokość klucza nasadowego (t)

10 mm