Nasadka udarowa z napędem 1/2 cala, calowa, sześciokątna, długa

Nasadka udarowa z napędem 1/2 cala, sześciokątna, długa
NASADKA UDA.1/2CAL-DLUGA-6KT-CAL-WS15/16

Nr art. 071413 491

EAN 4062856403684

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nasadka udarowa z napędem 1/2 cala, calowa, sześciokątna, długa

Nr art. 071413 491
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
Do wszystkich standardowych zakrętarek pneumatycznych i elektrycznych

Z otworem na zawleczkę i rowkiem na pierścień O-ring

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Mocowanie

1/2 cala

Rodzaj napędu

Czworokąt wewnętrzny

Rozmiar klucza

15/16cala

Rodzaj napędu

Do sześciokąta zewnętrznego

Długość (L1)

78 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1)

34 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2)

30 mm

Głębokość klucza nasadowego (t)

13 mm

Materiał

Chrom, molibden

Powłoka

Fosfatowana