Nasadka udarowa z napędem 1/2 cala, calowa, sześciokątna, długa
Nasadka udarowa z napędem 1/2 cala, sześciokątna, długa
NASADKA UDAR.1/2IN-DLUGA-6KT-CAL-WS1/2
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Z otworem na zawleczkę i rowkiem na pierścień O-ring
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Mocowanie | 1/2 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rozmiar klucza | 1/2 cala |
Rodzaj napędu | Do sześciokąta zewnętrznego |
Długość (L1) | 78 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 20 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 24 mm |
Głębokość klucza nasadowego (t) | 7 mm |
Materiał | Chrom, molibden |
Powłoka | Fosfatowana |